消防ホース 65のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
121件の「消防ホース 65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消防ホース 変換」、「消防 ホース 補修」、「消火栓 ホース掛け」などの商品も取り扱っております。
屋外消火栓ホース エーワンF 芦森工業ランキング1位
「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9呼称(mm)65質量(g/m)275±10仕様織組織:綾織
1個
43,980税込48,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビルホース 屋内消火栓ホース町野式 型式適合評価合格品(国家検定品) キンパイ商事ランキング2位
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓長さ(m)15呼び径40A使用圧力(MPa)0.7伸び(%)1質量(g/m)140±10試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998税込10,998
8日以内出荷

消防用検定ホース コンバットホース PRO 本田工業ランキング3位
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
1本
22,980税込25,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ライトブルーホース カクダイランキング4位
散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
19,980税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り 岩崎製作所ランキング5位
町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所適合ホース:型式適合品形状取付:綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製金具町野式
1本
9,998税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
1本
7,298税込8,028
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品取付方式綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製金具町野式
1本
7,998税込8,798
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所仕様PRO仕様(耳部補強)適合ホース:型式適合品形状取付:綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製
1本
14,980税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ金具町野式耐圧(MPa)1.3取付方式加締め規格一般品
1本
5,898税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途消防ネジ式・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品取付方式綾織り長さ(m)20呼び径65材質(ホース)ポリエステル製金具消防ネジ式
1本
16,980税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
1本
3,698税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。マンションや複合施設・工場などに設置されている屋内消火栓用対応ホースです。消防法により設置後10年を経過した屋内消火栓等の消防用ホースは耐圧試験が義務付けられております。耐圧試験をするたびに費用が発生します。最新年度の日本消防検定協会型式適合品ホースと交換頂くと10年間は耐圧試験等が免除されます。その為、まるごと交換するほうがお安く済みます。ホースの交換は資格や専門知識ががなくても簡単にできますのでオススメです
形状綾織り長さ(m)15材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)0.7金具町野式呼び径(A)40
1本
6,498税込7,148
31日以内出荷

日本消防検定協会認可の消防用ホースです。
材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
1本
9,598税込10,558
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品取付方式綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製特性PRO仕様(耳部補強)
1本
14,980税込16,478
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)アルミ金具町野付取付方式加締使用流体
1本
4,598税込5,058
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会仕様ホース:PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック取付方式綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式
1本
19,980税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き。ホースのみとなっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。配線やひと回り細い口径のホース保護カバーとしてもご利用ください。
規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具なし(ホースのみ)
1本
3,998税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓・連結送水管用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)0.9
1本
26,980税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)